Palička SIMPLEX s vložkami z gumové sestavy, černá, ⌀ / materiál pláště: 30Gmm

Artiklové číslo: 752800 30G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SIMPLEX
Délka hlavy s vložkami 90 mm
⌀ úderných ploch vložek 30 mm
Délka násady 260 mm
Celková délka 300 mm
Hmotnost 0,345 kg
Materiál pouzdra Ocelová litina
Materiál vložky Gumová sestava, středně tvrdá
Materiál držadla Dřevo
Barva černá
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 752800 30G
EAN / GTIN 4030618300045
Číslo výrobce 3002.030
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.
Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.