Vložka z měkkého kovu pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem, stříbrná, Pro ⌀ hlavy paličky: 40mm

Artiklové číslo: 754000 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SIMPLEX
Průměr 40 mm
Barva Stříbrná
Druh produktu úderová vložka
Počet 1
Materiál měkký kov
Vlastnosti Tepelně odolné; Velmi vysoký ráz při dopadu; Šetrné k nástroji
Tvrdost extra tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Hmotnost 120 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754000 40
EAN / GTIN 4030618301233
Číslo výrobce 3209.040
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Použití:

Vložka z měkkého kovu: Ze speciální slitiny měkkých kovů s přísadou mědi. I přes silný rázový účinek šetrné vůči obrobku.

Poznámka:

Vložky z měkkého kovu nesmí být namontovány v hliníkovém pouzdře.