Palička SIMPLEX s vložkami z měkkého kovu, stříbrná, ⌀ / materiál pláště: 40Gmm

Artiklové číslo: 753200 40G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
319 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SIMPLEX
Délka hlavy s vložkami 110 mm
⌀ úderných ploch vložek 40 mm
Délka násady 280 mm
Celková délka 330 mm
Hmotnost 0,75 kg
Materiál pouzdra Ocelová litina
Materiál vložky Měkký kov, tvrdá
Materiál držadla Dřevo
Barva stříbrná
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Číslo výrobce 3009.040
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.
Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.
Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.