Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady, pro ⌀ pouzdra / materiál pouzdra: 30Gmm

Artiklové číslo: 753310 30G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ pouzdra / materiál pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 30 mm
Série SIMPLEX
⌀ úderných ploch vložek 30 mm
Hmotnost 225 g
Materiál pouzdra Ocelová litina
Druh produktu Pouzdra pro paličky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753310 30G
EAN / GTIN 4030618301295
Číslo výrobce 3011.030
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro z hliníku nebo temperované litiny. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky. Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Vhodné pro:

Palička Simplex č. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.