{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Délka trnu | 30 mm | |
| Průměr hrotu | 3,9 mm | |
| Materiál | Chrom-vanadiová ocel | |
| Označení výrobce | Splintentreiber mit Führungshülse | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Vyrážeč závlaček | |
| Povrch | Vroubkované |
| Katalogové číslo | 748000 3,9 | |
| EAN / GTIN | 2050001006783 | |
| Číslo výrobce | 748000 3,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |