Vyrážeč závlaček s rukojetí, ⌀ hrotů: 12mm

Artiklové číslo: 747100 12
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
125 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť rukojeť
Tvar hřídele kulatá
Průměr hřídele 16 mm
Celková délka 280 mm
Délka trnu 130 mm
Průměr hrotu 12 mm
Materiál Kruhový nůž
Označení výrobce Splintentreiber mit Handgriff
Barva červená; Černá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Materiál, rukojeť plast
Vlastnosti Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747100 12
EAN / GTIN 3148511594599
Číslo výrobce 249.G12
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Tyčová ocel s válcovým trnem, zcela kalená. „Tlumicí“ bezpečnostní rukojeť pro větší pohodlí a přesnost. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění.