Automatické kleště na kabelové spojky

Artiklové číslo: 729950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kabelové spojky do šířky 4,8 mm
Pro kabelové spojky do tloušťky 1,3 mm
Hmotnost 335 g
Druh produktu Kleste na kabel. spojky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729950
EAN / GTIN 4045197329202
Číslo výrobce 729950
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Definované utahování a lícované stříhání kabelových spojek v jedné pracovní operaci. Nastavitelná síla tahu. Kabelové spojky budou odstřiženy čistě, bez ostrých otřepů. Ustřižený konec pásky je přidržován unašečem.
Pro kabelové spojky z umělé hmoty.

Zvláštní příslušenství:

Kabelové spojky č. 083700 / 083705.
Náhradní nůž č. 729951.

Poznámka:

Nastavitelný utahovací moment:
  • 1 stupně = 6,1 kgf
  • 2 stupně = 9,0 kgf
  • 3 stupně = 11,5 kgf
  • 4 stupně = 15,8 kgf