Sada kabelových spojek T-Tie, černá, 100dílná, Šířka: 2,5mm

Artiklové číslo: 083705 2,5
Nastavit cenu 100 ks (CZK 0,35 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 313 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Nastavit cenu 100 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ svazku 22 mm
Délka 100 mm
Šířka 2,5 mm
Materiál Polyamid 6.6
Barva černá
Rozsah teplot pro použití -40 °C - 85 °C
Počet kusů 100
Druh produktu kabelová spojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083705 2,5
EAN / GTIN 4031026240978
Číslo výrobce 138-00000
Výrobce/odpovědná osoba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Popis

Provedení:

Robustní kabelové spojky z polyamidu 6.6, ozubení uvnitř.

Použití:

Montáž pomocí kleští nebo ručně ke svazkování a upevňování kabelů, vedení a hadic.