Krimpovací kleště Twistor® 16 na dutinky, Pro průřez vodiče: 16mm2

Artiklové číslo: 729446 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Pro průřez vodiče 0,14 mm2 - 16 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Číslo výrobce 97 53 18
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Samonastavitelné krimpovací kleště, krimpovací hlava volně otočná o 360° s 8 polohami fixovanými západkou. Možnost zalisování dutinek Twin do 2×6 mm2.
Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné souběžné lisování pomocí synchronně poháněných lisovacích čelistí. Čtyřhranné krimpování dle DIN = optimální kontaktní plochy.