• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada montážního nářadí, 59dílná bez kufru

Artiklové číslo: 680305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování volné
Zásobování energií Žádné napájení
Počet obsažených dílů 59 ks
Označení výrobce Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig ohne Behälter
Obal volné
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680305
EAN / GTIN 2050001017697
Číslo výrobce 680305
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní nástroje pro údržbu a servis zařízení, strojů, přístrojů atd.

Rozsah dodávky:

Dřevěný skládací metr STABILA®: 1 ks č. 466005 vel. 2
Drátěný kartáč: 1 ks č. 575000 vel. 3
Sada dílenských pilníků DICK, sek 2, s rukojetí, tříděné ve svinovacím pouzdru: 1 ks č. 517200 vel. 200 (5dílná)
Trojhranný pilník PUK®: 1 ks č. 581220 vel. 150
Sada oboustranných otevřených klíčů GARANT 6 − 34 mm s držákem: 1 ks č. 610610 vel. 12 (6×7 - 30×34 mm) s 1 ks č. 611500 vel. 12
Sada 6hranných úhlových šroubováků s plastovým držákem: 1 ks č. 626072 vel. 8 (2 - 10 mm)
Sada plochých šroubováků PB Swiss Tools: 1 ks č. 660910 vel. 5 (3,5 - 8 mm)
Úhlový šroubovák PB Swiss Tools, plochý: 1 ks č. 664800 vel. 6,5
Zkoušečka napětí do 250 V: 1 ks č. 665022 vel. 3,5
Šroubovák PB Swiss Tools pro Phillips: Po 1 ks č. 668100 vel. 1; 2
Kombinované kleště KNIPEX®: 1 ks č. 701500 vel. 180
Siko kleště KNIPEX®: 1 ks č. 705500 vel. 250
Štípací kleště KNIPEX®: 1 ks č. 706610 vel. 210
Univerzální upínací kleště: 1 ks č. 708205 vel. 250
Ploché zaoblené kleště KNIPEX® s břitem: 1 ks č. 713150 vel. 160
Kleště na vnitřní pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719805 vel. J2
Kleště pro vnější pojistné kroužky rovné: 1 ks č. 719905 vel. A2
Stranové štípací kleště KNIPEX®: 1 ks č. 724900 vel. 160
Plochý sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740500 vel. 175
Sada průbojníků a důlčík RENNSTEIG: 1 ks č. 745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750110 vel. 300
Palička s nylonovými vložkami: 1 ks č. 754120 vel. 32
Výstružník PB Swiss Tools: 1 ks č. 831700 vel. 110
Kabelový nůž s pevnou čepelí: 1 ks č. 844300 vel. 175
Plastové olejničky: 1 ks č. 083532 vel. 125
Izolační páska, černá: 1 ks. č. 083654 vel. BLACK
Značkovač, modrý: 1 ks č. 085154 vel. B

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.