Kleště na pojistné kroužky, Typ: A31

Artiklové číslo: 719905 A31
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah
jednotlivý díl
Materiál
chromvanadiová ocel
Průměr hrotu
2,3 mm
Celková délka L
225 mm
Norma
DIN 5254
Poloha čelisti/svěrné čelisti
zalomené
Úhel, zalomené
90 stupně
Tvar hrotu
Ostré
Vhodné pro
Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky
40 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky
100 mm
Typ kloubu
Protažený kloub
S otevírací pružinou
ano
Tvar
typ B
Barva
červená; Černá
Materiál, rukojeť
plastové opláštění
Druh produktu
Kleště na pojistné kroužky
Povrch
Atramentováno
Výrobní proces
Kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719905 A31
EAN / GTIN 4045197493132
Číslo výrobce 719905 A31
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované. Rukojeti potažené plastem.
Tvar B – zalomené čelisti o 90°.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.