Kleště na pojistné kroužky, Typ: A21

Artiklové číslo: 719905 A21
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
342 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Materiál chromvanadiová ocel
Průměr hrotu 1,8 mm
Celková délka L 180 mm
Norma DIN 5254
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 90 stupeň
Tvar hrotu Ostré
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky 19 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky 60 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar typ B
Barva červená; Černá
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719905 A21
EAN / GTIN 4045197493125
Číslo výrobce 719905 A21
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované. Rukojeti potažené plastem.
Tvar B – zalomené čelisti o 90°.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.