Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: A21

Artiklové číslo: 719890 A21
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Průměr hrotu 1,8 mm
Celková délka L 165 mm
Norma DIN 5254
Označení výrobce Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A21
Barva červená; Černá
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 90 stupeň
Tvar hrotu Ostré
Materiál špičky Speciální ocel
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky 19 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky 60 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar typ B
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719890 A21
EAN / GTIN 4003773048831
Číslo výrobce 49 21 A21
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.
Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s integrovanou otevírací pružinou.
Tvar B – zalomené čelisti o 90°.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.