Ploché kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 710300 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Délka čelistí 30 mm
Tvar čelistí plochý
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Izolované do AC 1000 V; DC 1500 V
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch kleští chromované
Druh produktu Ploché kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Číslo výrobce 20 06 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S krátkými, silnými čelistmi (ploché). Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovými potahy, izolované do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.