• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nářadí pro učňovské obory elektroniků, 25dílná bez brašny na nářadí

Artiklové číslo: 680445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 25 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování volné
Obal volné
Počet obsažených dílů 25 ks
Označení výrobce Elektroniker-Ausbildungs-Werkzeugsortiment, 25-teilig ohne Werkzeugtasche
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680445
EAN / GTIN 2050001017567
Číslo výrobce 680445
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Použití:

Obsahuje vysoce kvalitní základní vybavení pro učně se zaměřením na elektroniku, navazující na stávající dílenské vybavení.

Rozsah dodávky:

GARANT posuvné měřítko: 1 ks č. 410100 vel. 150
Dřevěný skládací metr STABILA®: 1 ks č. 465960 vel. 2
Půlkulatý pilník DICK: 1 ks č. 513300 vel. 250
Rukojeť na pilník z tvrdého dřeva: 1 ks č. 519400 vel. 120
Univerzální pila PUK®: 1 ks č. 581220 vel. 150
Plochý šroubovák Wera, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Šroubovák Wera pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE: Po 1 ks č. 668600 vel. 1; 2
Kombinované kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 701700 vel. 160
Siko kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 705740 vel. 250
Ploché kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 710300 vel. 160
Kulaté kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: 1 ks č. 710700 vel. 160
Ploché zaoblené kleště KNIPEX®, izolované dle VDE: Po 1 ks. č. 713300 vel. 160; 200
Stranové štípací kleště pro elektroniku GARANT: 1 ks č. 726210 vel. 125
Automatické odizolovací kleště JOKARI®: 1 ks č. 728622 vel. 6
Odplášťovací a odizolovací nástroj JOKARI® pro všechny běžné koaxiální kabely: 1 ks č. 729806 vel. RG58/59
Zámečnické kladivo GARANT s násadou z hikorového dřeva: 1 ks č. 750110 vel. 300
Palička s nylonovými vložkami: 1 ks č. 754120 vel. 32
Nůž na kabely s dřevěnou rukojetí, zavírací: 1 ks č. 844500 vel. 1

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty