3M™ PPS™ UV sada řady 2.0, standardní, 650 ml, 125 μm, 20730

Artiklové číslo: 7100298478
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada PPS™ 2.0
Označení výrobce 3M™ PPS™ Serie 2.0 UV-Set
Barva Černá
Materiál těleso plast
Druh produktu Tlakový rozprašovač
Objem 0,65 l
Vhodné pro chemikálie
Vlastnosti Se stříkací pistolí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100298478
EAN / GTIN 04054596313439
Číslo výrobce 7100298478
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

UV sada 3M™ PPS™ 2,0 je ideální pro nátěrové hmoty vytvrzující UV záření. Naše inovativní sada chrání váš materiály citlivý na denní světlo (jako jsou základní nátěry, těsnění, základní nátěry a nátěry s průhledným nátěrem) a usnadňuje měření, míchání, filtrování a stříkání. Naše UV sada řady PPS™ 2,0 obsahuje černá víčka se 125 filtry µ, černé tašky a černé krytky. Sada pro úsporu času a peněz eliminuje potřebu konvenčních míchacích kalíšků a lakovacích sítek, snižuje spotřebu rozpouštědel a urychluje čištění.

Výhoda:

  • Ochrana citlivých materiálů před UV zářením
  • Snadno se měří, míchá, filtruje a stříkají
  • Černá víčka, tašky a uzávěry
  • Ideální pro aplikaci UV vytvrzovacích plniv