3M™ PPS™ Sada řady 2.0, standardní, 650 ml, 200 μm, 26000

Artiklové číslo: 7100298662
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada PPS™ 2.0
Označení výrobce 3M™ PPS™ Serie 2.0 Set
Obal Karton
Materiál těleso plast
Šířka celkem 200 mm
Druh produktu Tlakový rozprašovač
Vhodné pro čisticí prostředky
Vlastnosti Funkce postřik 360°; se stupnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100298662
EAN / GTIN 04054596313279
Číslo výrobce 7100298662
L-číslo L01130 110992
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sady 3M™ PPS™ 2,0 obsahují 50 jednorázových víček s 200 µ nebo 125 filtry µ, 50 vnitřní poháry, 1 opakovaně použitelné vnější poháry a 32 krytky. Jsou ideální pro míchání/měření, filtrování a stříkání v libovolném směru (360° rotace spreje) a pro dočasné utěsnění a ochranu barev. K dispozici jsou následující velikosti víček a pohárků: Sada 3M 3M™ PPS™ 2,0 850 3 s mini-velkými víčky a vnitřními kelímky pro použití s 200 2,0ml kbelíky řady 3M 3M 3M™ PPS™ 2,0 2,0 4 2,0 2,0 – skvělé pro opravy skvrn a nátěry na listu 3M 3M™ PPS™ 2,0 se středně velkými víky a vnitřními kelímky pro použití s 400ml kbelíky 3M™ PPS™ řady 650 – skvělé pro opravy barev na 2 listech 3M™ PPS™ 2,0 se standardními kbelíky PPS™

Výhoda:

  • Nejčistší systém jednorázových pohárků společnosti 3M: Řada 3M™-PPS™ 2,0 je univerzální řešení pro míchání/měření, filtrování a postřikování
  • Velikost lopaty pro všechny opravy: K dispozici ve čtyřech velikostech: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) a Large (850 ml)
  • Zabudované pojistné kroužky na víčkách zabraňují tvorbě nátěrů a možnému znečištění
  • Opakovaně použitelné plastové kelímky s průhlednými okénky usnadňují doplňování tím, že sáček přidržují, když je víko demontováno
  • Obsahuje nový šálek v každém víku a sáčkem
  • Tento produkt lze použít pouze s produkty řady 3M™ PPS™ 2,0.