{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál základní těleso | plast | |
| Materiál lemování | nylon | |
| Provedení materiálu ucpávky | Prosazené | |
| Barva lemu | Žlutá | |
| Výška lemu H1 | 1,58 mm | |
| Průměr kartáče D1 | 19 mm | |
| Druh použití | Poháněno strojem | |
| Upínač | otvor | |
| Brusiva | keramické zrno (CER) | |
| Zrnitost | 80 | |
| Typické použití | Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění | |
| Vlastnosti | Vhodné pro potravinářské oblasti | |
| Druh produktu | Kulatý kartáč |
| Katalogové číslo | 7000000757 | |
| EAN / GTIN | 00048011257556 | |
| Číslo výrobce | 7000000757 | |
| L-číslo | L51710 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |