Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami typ C RB-ZB světle zelený 75 mm M1

Artiklové číslo: 7100007341
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce Bristle-Brush Typ C; Scotch-Brite™ Bristle; Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Výška lemu 9,5 mm
Průměr kartáče 76,2 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Brusiva keramické zrno (CER)
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Vlastnosti odolné vůči vysokým teplotám
Druh produktu Satinovací kartáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100007341
EAN / GTIN 00048011301327
Číslo výrobce 7100007341
L-číslo L51710 1301
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Typ A: Nejagresivnější provedení s úhlovým štětinami typu C: Nejflexibilnější varianta se štětinami ve tvaru C pro obzvláště náročné obrobky
  • Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Použijte na přímou brusku nebo ohebnou hřídel

Doporučení:

  • Použijte na přímé brusky nebo pružné hřídele
  • Míchání téměř na všech materiálech, zejména pro vysoce tvarované povrchy
  • Aplikace v obecném průmyslu a oblastech, jako je letectví, automobilový průmysl, zpracování kovů a doprava
  • Pro odstraňování nátěrů, odstraňování otřepů, míchání, dokončování, leštění, čištění a odstraňování nátěrů