Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami RB-ZB, 75 mm x 9,53 mm, P220

Artiklové číslo: 7100138297
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Prosazené
Výška lemu 9,5 mm
Průměr kartáče 76,2 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 220
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Vlastnosti Vhodné pro potravinářské oblasti
Druh produktu Satinovací kartáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100138297
EAN / GTIN 00048011301280
Číslo výrobce 7100138297
L-číslo L51710 189
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí vysoký stupeň flexibility a odolnosti. Keramický abrazivní minerál vázaný v plastu je GARANT pro nejlepší výsledky broušení. Unikátní design se také přizpůsobuje vysoce profilovaným konturám, nezacpává a zajišťuje konstantní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé vodiče nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, mísení, odstraňování otřepů a leštění – výrobky Bristle Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost, flexibilitu a životnost po celou dobu. Tip odborníka: Při používání věnujte pozornost tisku aplikací. Pracujte s malým tlakem a nechte konec štětiny pracovat. Snadný kontakt s obrobkem je zcela dostačující. Nadměrný tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Výhoda:

  • Typ A: Nejagresivnější provedení s úhlovým štětinami typu C: Nejflexibilnější varianta se štětinami ve tvaru C pro obzvláště náročné obrobky
  • Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
  • Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
  • Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
  • Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
  • Použijte na přímou brusku nebo ohebnou hřídel

Doporučení:

  • Použijte na přímé brusky nebo pružné hřídele
  • Míchání téměř na všech materiálech, zejména pro vysoce tvarované povrchy
  • Aplikace v obecném průmyslu a oblastech, jako je letectví, automobilový průmysl, zpracování kovů a doprava
  • Pro odstraňování nátěrů, odstraňování otřepů, míchání, dokončování, leštění, čištění a odstraňování nátěrů

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB" Zobrazit všechny