Lesklý ochranný laminát 3M™ Scotchcal™ 8528, 1372 mm x 45,72 m.

Artiklové číslo: 7000130487
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Scotchcal™
Označení výrobce Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528; Scotchcal™ Schutzlaminat 8528
Barva Transparentní
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,372 m
Délka fólie 45,72 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000130487
EAN / GTIN 00051128818633
Číslo výrobce 7000130487
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zachovejte vzhled a lesk své grafiky pomocí ochranného laminátu 3M™ Scotchcal™ 8528. Náš ochranný laminát 8528 poskytuje grafice extra úroveň odolnosti. Chrání fólie a značky vozidel před vlivy prostředí, jako jsou UV paprsky a extrémní teplo, aby se snížilo zabarvení a zabarvení.

Výhoda:

  • Litá vinylová fólie pro dlouhodobou ochranu před UV zářením a kyselinou rosou
  • Lesk a jasnost jsou ekvivalentní ochrannému laminátu 3M™ Scotchcal™ 8518 pro dosažení vzhledu mokrého laku
  • Vhodné pro inkousty s rozpouštědlem, latexem a UV inkoustem
  • Vynikající přizpůsobivost a rozměrová stabilita
  • Zajišťuje, že fólie si zachovají svůj dobrý vzhled i v drsných podmínkách, bez zabarvení nebo zabarvení
  • Patentovaná technologie 3M zajišťuje vynikající odolnost a spolehlivost
  • S technologií 3M™ MCS™ záruka, a to i pro vodorovné povrchy

Doporučení:

  • Auta
  • Dodávkové vozy
  • Veřejná doprava
  • Kamiony
  • Přívěsy
  • Vodní vozidla
  • Budovy a stěny
  • Billboardy
  • Neprůhledné znaky
  • Okna a sklo