3M™ Scotchcal™ tisková fólie 3690LF-10, bílá, 1220 mm x 228,6 m

Artiklové číslo: 7100191011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchcal™
Označení výrobce 3690LF; IJ3690LF
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100191011
EAN / GTIN 10638060366087
Číslo výrobce 7100191011
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • 2 mil, lesklé, trvalé, neprůhledné, agresivně tlakově citlivé lepidlo s šedým pigmentem pro dobré krytí Power.
  • K dispozici v bílé, černé a CLEAR s plochou vrstvou inlay
  • Dobře přilne k pískovým litím, středně hrubým povrchům a některým materiálům s nízkou povrchovou energií
  • Vhodné pro drsné počasí a manipulační podmínky, jako jsou štítky, emblémy a proužky, dekorace a identifikační grafika výrobce originálního vybavení (OEM), výstražné štítky, bezpečnostní štítky a štítky odolné proti vandalismu.