Svěrné upínací kleště s pohyblivými čelistmi, Celková délka: 275mm

Artiklové číslo: 709101 275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 916 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 275 mm
Rozsah upnutí 75 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709101 275
EAN / GTIN 4062406241025
Číslo výrobce 709101 275
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzké čelisti s vysokým třmenem, hluboké vyložení. Stabilní korpus z pružinové oceli. Rukojeť a čelisti poniklované.
S pohyblivými čelistmi pro zvlášť šetrné upnutí.

Použití:

Vhodné zejména k upínání profilového materiálu s vysokými hranami nebo přes objemné obrobky.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli; zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 5 a 10.