Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 702995 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lesklá, čistá
Celková délka L 200 mm
Vlastnosti Funkce řezání
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Pianový drát; Drát (tvrdý)
Průměr max., Pianový drát 2 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2,5 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ne
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 702995 200
EAN / GTIN 4045197887337
Číslo výrobce 702995 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.