{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Maks. nośność | 81,8 kg | |
| Głębokość wewnętrzna | 765 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 485 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 305 mm | |
| Masa | 16,4 kg | |
| Właściwości | zdatny do lotu; Odporność na uderzenia; Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Zastosowanie; Półki; Uchwyt do przenoszenia | |
| Pojemność | 113,1 l | |
| Liczba zamknięć | 7 | |
| Seria | Explorer | |
| Oznaczenie producenta | Wasserdichter Koffer Explorer | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Szerokość zewnętrzna | 560 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 355 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 860 mm | |
| Zapięcie | Uchwyt z kłódką; Zacisk | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 692930 7630 | |
| EAN / GTIN | 8024482008806 | |
| Numer producenta | 7630.B | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |