Vodootporni kofer Explorer 5822

Artikl br.: 692930 5822
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac
Vanjska mjera duljina 650 mm
Vanjska mjera širina 510 mm
Vanjska mjera visina 245 mm
Unutarnja dimenzija duljina 580 mm
Unutarnja dimenzija širina 440 mm
Unutarnja dimenzija visina 220 mm
Volumen 56,1 l
Broj poklopaca 4
Broj bočnih ručica 2
maksimalno punjenje 36,7 kg
Težina 8,4 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692930 5822
EAN / GTIN 8024482008721
Broj proizvođača 5822.B

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 − 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C.
Verzije Heavenly Delight s težinskom prednošću od oko 30 % i povećanom čvrstoćom u usporedbi s prethodnim modelima.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu