Textilní batoh na nářadí, Typ: 1

Artiklové číslo: 692267 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Vnější rozměr délka 320 mm
Vnější rozměr šířka 175 mm
Vnější rozměr výška 415 mm
Hmotnost 2,3 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Číslo výrobce 692267 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Praktický batoh pro přepravu a ukládání nářadí. Nastavitelné a neklouzavé vypolstrované ramenní popruhy v kombinaci s pánevním pásem a polstrováním zad zajistí příjemné pohodlí při nošení. S uchem, zipem a nožičkami.
Uvnitř: S 1 vyjímatelnou nástrojovou tabulí. Celkem se 2 kapsami na dokumenty s poutky, 16 zásuvnými přihrádkami a 5 lamelami se suchým zipem.
Zvnějšku: 1 malá přední kapsa na zip a 2 na suchý zip. Navíc 2 boční zásuvné přihrádky.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.