Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada bitů 50dílná

Artiklové číslo: 675596

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem; 6hranný šroubovák; TriWing
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675596
EAN / GTIN 4045197882356
Číslo výrobce 675596
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 rychlospojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: Po 1 ks vel. 2; 3; 4; 5
Adaptér pro bity: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran − 1/4 palcový upínač bitu
Rychlospojovací stopka: 1 ks