Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura vijačnih nastavkov 50-delna

Št. art.: 675596

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675596
EAN/GTIN 4045197882356
Številka proizvajalca 675596
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole), sortirano; 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: 3 kosi vel. 1; 4 kosi vel. 2; 2 kosa vel. 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: 3 kosi vel. 1; 4 kosi vel. 2; 2 kosa vel. 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX5, TX6; TX7; TX8; TX9
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos vel. TX10; TX15, TX20; TX25; TX27; TX30, TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: Po 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za TRI-WING®: Po 1 kos vel. 2; 3; 4; 5
Adapter za vijačne nastavke: 1 kos, 1/4-colski notranji 4-kotnik – 1/4-colski vijačni nastavek
Spojno držalo s hitro spojko: 1 kos