Set di bit 50 pezzi

Codice art.: 675596
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Chiavi maschio esagonali; TriWing
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675596
EAN / GTIN 4045197882356

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollice); 1 raccordo rapido.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pz. Dim. 1; 4 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim.3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 3 pz. Dim. 1; 4 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim.3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato, con testa sferoidale: cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: cad. 1 pz. Dim. 2; 3; 4; 5
Adattatore per bit: 1 pz. quadro interno da 1/4 pollice − attacco per bit da 1/4 pollice
Raccordo rapido: 1 pz.