Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Assortiment d'embouts 50 pièces

Réf.: 675596

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX® avec trou; Tournevis hexagonal; Tournevis TriWing
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675596
EAN / GTIN 4045197882356
Réf. fabricant 675596
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 3 pc. réf. 1; 4 pc. réf. 2; 2 pc. réf. 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pc. réf. 1; 4 pc. réf. 2; 2 pc. réf. 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 1 de chaque réf. 2; 3; 4; 5
Adaptateur pour embouts: 1 pièce carré femelle 1/4 pouce − porte-embouts 1/4 pouce
Adaptateur rapide: 1 pièce