Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Antgalių komplektas 50 vnt.

Prekės Nr.: 675596

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 50 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675596
EAN / GTIN 4045197882356
Gamintojo numeris 675596
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 greitaveikės movos kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 4 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 4 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui (su rutuline galvute): Po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Po 1 vnt. dyd. 2; 3; 4; 5
Adapteris antgaliams: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
Jungiamasis kotas: 1 vnt.