Surtido de puntas 50 piezas

Número de artículo: 675596
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador de 6 caras; TriWing
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675596
EAN / GTIN 4045197882356
Número del fabricante 675596
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) variadas; 1 mango de acoplamiento rápido.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 3 uds. tam. 1; 4 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 3 uds. tam. 1; 4 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: Por cada 1 ud. de los tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 2; 3; 4; 5
Adaptador para puntas: 1 ud. de cuadrado interior de 1/4 pulgada, asiento para puntas de 1/4 pulgada
Mango de acoplamiento rápido: 1 ud.