• Ingen pris tilgjengelig

Bitssats 50 delar

Article no.: 675596

Select article variation and quantity

Set price 50 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Sexkantnyckel; TriWing
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 675596
EAN / GTIN 4045197882356
Manufacturer number 675596
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 snabbkopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: 3 st storlek 1; 4 st storlek 2; 2 st storlek 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: 3 st storlek 1; 4 st storlek 2; 2 st storlek 3
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 4; 4,5; 5,5; 6,5
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med sfäriskt huvud: Vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Vardera 1 st storlek 2; 3; 4; 5
Adapter för bits: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste
snabbkoppling: 1 st