Vyměnitelná rukojeť SwissGrip Evo, Typ: 1

Artiklové číslo: 667621 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PB 38215 A
Řada SwissGrip Evo
Délka L 105 mm
Otočná krytka ne
Druh produktu Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667621 1
EAN / GTIN 7610733297153
Číslo výrobce PB 38215.A

Popis

Provedení:

  • Vyměnitelná rukojeť SwissGrip Evo, snadná a rychlá výměna různých profilů čepelí.
  • pro vyměnitelné čepele PB 215, se „zacvakávacím“ uzávěrem.
  • Optimalizovaný tvar rukojeti pro maximální přenos síly a bezkonkurenčně vysoké krouticí momenty.
  • Špičková ergonomie SwissGrip Evo zajišťuje snadnou práci bez únavy.
  • Protiskluzové a s dobrým úchopem – pro bezpečné a přesné použití za všech podmínek.
  • Vnitřní jádro ze 100% recyklovaného materiálu, vnější jádro s podílem recyklovaného materiálu, pro maximální životnost.
  • Moderní 3složkový materiál: vysoce odolný vůči chemickým i mechanickým vlivům, udržitelný, odolný.

Vhodné pro:

Sada šroubováků č. 667602 15; č. 667611 10 a č. 667616 25.