Výměnná čepel Torque pro Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 20IP

Artiklové číslo: 659996 20IP
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
142 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Profil výstupu Šroubovák pro šrouby TORX-Plus®
Délka čepele 175 mm
Vhodné průměry výměnných čepelí 6,3 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavený točivý moment 5
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru Výměnná čepel
Ukazatel žádné zobrazení
Rozsah krouticího momentu min. 5 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 5 Nm
Messtechnik mechanický
Celková délka L 175 mm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659996 20IP
EAN / GTIN 2050001930637
Číslo výrobce 29020
Výrobce/odpovědná osoba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Popis

Vhodné pro:

Sada momentových šroubováků č. 659990.