Momentový šroubovák TorqueVario® se stupnicí, Maximální utahovací moment: 60cNm

Artiklové číslo: 659930 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±10
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 60 cNm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±10 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Série TorqueVario®-S
Celková délka L 127 mm
Rozsah utahovacích momentů 10 cNm - 60 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,1 Nm - 0,6 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 0,05 Nm
23 mm
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Pevně nastavený utahovací moment ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost 150 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659930 60
EAN / GTIN 4010995268886
Číslo výrobce 26888
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Numerické zobrazení hodnoty utahovacího momentu v okénku stupnice (40 − 50 jednotlivých hodnot, dle rozsahu utahovacích momentů). Utahovací moment plynule nastavitelný pomocí nástroje Torque-Setter (součást dodávky). Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.
Přesnost ± 10%.

Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque č. 659932659946.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Seřizovací nástroj pro vel. 60-700: Č. 659931 vel. 1 a pro vel. 1400: č. 659931 vel. 2.