{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | |
| Celková délka L | 175 mm | |
| Barevný odstín, Zelená | Světle zelená | |
| Popsaná část, Světle zelená | Klinge | |
| Řada | Torque Wechselklinge | |
| Barva | Zelená | |
| Délka čepele l1 | 42 mm | |
| Velikost pohonu, výměnná čepel | 4 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® | 8IP | |
| Průměr čepele | 4 mm | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Materiál | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | |
| Povrch | pozinkovaná | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | výměnná čepel | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 659946 8IP | |
| EAN / GTIN | 4010995260729 | |
| Číslo výrobce | 26072 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |