Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Momentový šroubovák bez stupnice, upínání vyměnitelné čepele, Maximální utahovací moment: 500cNm

Artiklové číslo: 659908 500

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659908 500
Číslo výrobce 659908 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným povlakem Haptoprene® umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo mastných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Požadovaný utahovací moment lze plynule nastavit pomocí kontrolního přístroje utahovacího momentu (č. 654300 – 654460) a 6hranného šroubováku OK5 (není součástí dodávky). Přednastavení z výroby 20kusů dle velikosti.
Pro upínání výměnných čepelí 6 mm (č. 659920− 659928).

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.