Sada elektrikářských šroubováků pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Počet šroubováků: 3

Artiklové číslo: 668710 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Počet kusů nářadí 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Řada Kraftform
Zkontrolováno do 1 000 V
Počet přepážek 3 ks
Třída jakosti VDE
Barva červená
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668710 3
EAN / GTIN 4013288102010
Číslo výrobce 05258047001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováku č. 668700: vel. 1; 2; 3