Balíček HCT TorqueControl HCT momentový / úhlový klíč + HCT zkušební přístroj pro kontrolu momentu, Typ: 1

Artiklové číslo: 655004 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
  • 4 100,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
  • 6 325,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 3 %
Rozsah krouticího momentu min. 2,4 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Celková délka L 370 mm
Hmotnost celkem 735 g
Rozhraní Aplikace HCT pro Windows; Bluetooth®; HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Jmenovité napětí 3,6 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Mezinárodní konstrukční velikost 18650
Nabíjecí ano
Indikátor stavu nabití ano
Typ krytí IP IP40
Řada HCT
Označení výrobce HCT TorqueControl Bundle
Obal kufříky
oblast EX ne
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 303 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 282 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 21,1 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 2,4
Krouticí moment min., lbf ft 1,8
Maximální krouticí moment, Nm 12
Maximální krouticí moment, lbf ft 9
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Velikost, Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Jazyky Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky
Velikost displeje 2,8 palce
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Messtechnik elektronické
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 stupně
Druh produktu Momentové klíče
Messfunktionen Krouticí moment; úhel otáčení
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 12 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Stupeň; Procento
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 stupeň
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655004 1
EAN / GTIN 4069515052702
Číslo výrobce 655004 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Displej: Velký, kontrastní TFT displej se stabilním úhlem pohledu 2,8 palce s dvojitou stupnicí. S indikací baterie a paměti. Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně.
  • Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
  • Režimy: zobrazující krouticí moment; spouštějící krouticí moment; spouštějící úhel otočení; spouštějící krouticí moment s kontrolou úhlu spouštění; spouštějící úhel otočení s kontrolou úhlu spouštění. Je možné programovat až 100 jednotlivých šroubovacích operací. Opakující se šroubovací operace lze shrnout do postupového scénáře (až 10 postupových scénářů, každý s až 10 operacemi). Šroubovací operace a postupové scénáře je možné programovat jak přímo na klíči, tak také pohodlně pomocí aplikace.
  • Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a v mobilním provedení. Zkušební přístroj má obousměrné rozhraní, lze jej však ovládat i samostatně (bez aplikace).
  • Aplikace: K aktivaci aplikace HCT pro Windows je třeba rádiový přijímač (hardwarový klíč) Bluetooth® 498999 STICK (licence) a softwarová aplikace pro Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
  • Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času). Ukládání na klíči je možné deaktivovat ručně, pokud je vytvořeno spojení s koncovým zařízením prostřednictvím HID.
  • Datový výstup: Možné pomocí Bluetooth® nebo USB-C. Pomocí Bluetooth®: Pomocí aplikace jako soubor .csv nebo přímo na momentovém klíči pomocí rozhraní HID pro jednoduchou a pohodlnou digitální dokumentaci. Pomocí USB-C-rozhraní: Data je možné exportovat jako soubor .csv.
  • Rádiové schválení: Momentové klíče s rozhraním Bluetooth® mají platné schválení pro bezdrátový provoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, Norsku, Turecku, Velké Británii, USA a v Mexiku.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení šroubovacích operací a postupových scénářů. Kromě toho lze nastavit, že v případě chybného dotažení šroubu je možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
  • Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji, z každé polohy dobře viditelný LED kruh 360° s „funkcí semaforu“) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Čas předběžného varování lze nastavit individuálně.
  • Jednoduché zadávání odpichů: Pro nástroje se změněnou roztečí se musí zadat pouze nová hodnota. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
  • Třída ochrany IP40.
  • 2složková rukojeť momentového / úhlového klíče zajišťuje speciální ergonomii a vysoký přenos síly.
  • Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Je možné zpětné nastavení na tovární nastavení.
  • Čas a datum na klíči se aktualizuje automaticky, jakmile je spojen s aplikací.
  • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
  • Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.

Přesnost kombinovaná s kontrolou – pro maximální bezpečnost při každém šroubování.
Tato sada kombinuje vysoce kvalitní momentový klíč HCT č. 655010 s odpovídajícím zkušebním přístrojem pro kontrolu momentu HCT č. 654410 a nabízí tak komplexní řešení pro kontrolované utahování a pravidelnou kontrolu hodnot momentu. Tento zkušební přístroj umožňuje rychlou a spolehlivou kontrolu nastavených momentů přímo na místě nebo na zkušební stolici.
Měrná jednotka: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Při použití zkoušečky krouticího momentu HCT ve spojení s momentovým klíčem HCT:
  • Současné zobrazení naměřených hodnot momentového klíče HCT a zkoušečky krouticího momentu HCT na displeji zkoušečky krouticího momentu.
  • Zobrazení a automatické vyhodnocení maximálních hodnot dosažených momentovým klíčem HCT a zkoušečkou krouticího momentu HCT.
  • Momentové klíče HCT, které jsou zablokované z důvodu přetížení, můžete opět aktivovat pomocí zkoušečky krouticího momentu. (po aktivaci doporučujeme kalibrace momentových klíčů HCT)

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Přednosti rádiového přenosu prostřednictvím Bluetooth:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu – dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo u stroje a rádiově je přenášet do vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Krouticí moment: Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.
Úhel otáčení: ±1° pro rozsah měření až 100°, ±1 % pro rozsah měření od 100°.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C, ráčna s přepínáním a s vyhazovačem, 1 běžný Li-Ion akumulátor typu 18650 3,6V / 3400 mAh (nabíjení možné přímo v nástroji přes zástrčku USB-C). Včetně stabilního plastového kufříku.
Elektronický momentový / úhlový klíč č. 655010 12 a zkušební přístroj pro kontrolu krouticího momentu č. 654410 12.

Poznámka:

Technické údaje se vztahují k elektronickému momentovému / úhlovému klíči č. 655010.
Vhodné přídavné akumulátory k dostání pod č. 081574 vel. 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory se volitelně dodává pod: 081590 vel. 4ULTRA. Upínací prvek pro držák nebo zavěšení momentového klíče je dostupný pod č. 655039 vel. 1.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Pro utahování doleva a doprava.
  • Dbejte na rozteč použitých nástrčných nástrojů nebo prodloužení, v případě potřeby ji upravte.
  • Pro průmyslové použití.
  • Před použitím temperujte po dobu 30 minut na teplotu místnosti.
  • Používejte pouze při bezpečné stabilitě a dostatečné volnosti pohybu.
  • Rukojeť udržujte v čistotě.
  • V případě použití před použitím vyčistěte.
  • Před použitím zkontrolujte z hlediska technicky bezvadného a provozně bezpečného stavu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
  • Používejte jen v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
  • Nepoužité zástrčky vždy zakryjte.
Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, vložky nástrčného klíče, nástrčného nástroje a šroubení.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.