HCT TorqueControl Bundle HCT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel + HCT Drehmomentprüfgerät, Typ: 1

Artikel-Nr.: 655004 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
  • 164,00 € /Stk.
  • 198,00 € /Stk.
  • 253,00 € /Stk.
  • 1.292,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 3 %
Drehmomentbereich min. 2,4 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Länge gesamt L 370 mm
Gewicht gesamt 735 g
Schnittstelle Bluetooth®; HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device); USB
Anzugsrichtung rechts-links
Nennspannung 3,6 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,6 V
Akkukapazität 3,4 Ah
Internationale Baugröße 18650
wiederaufladbar ja
Ladezustandsanzeige ja
IP Schutzart IP40
Serie HCT
Herstellerbezeichnung HCT TorqueControl Bundle
Verpackung Koffer
EX-Bereich nein
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 303 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 282 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 21,1 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; lbf ft
Drehmoment min., Nm 2,4
Drehmoment min., lbf ft 1,8
Drehmoment max., Nm 12
Drehmoment max., lbf ft 9
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) 1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Sprachen deutsch; englisch; französisch; italienisch; spanisch
Displaygröße 2,8 Zoll
Auslösesignal akustisch; haptisch; optisch
Feedback akustisch; anzeigend; auslösend
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Messtechnik elektronisch
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 Grad
Produktart Drehmomentschlüssel
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Anzeige digital
Drehmomentbereich max. 12 Nm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Grad; Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 Grad
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655004 1
EAN / GTIN 4069515052702
Herstellernummer 655004 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Batterie- und Speicheranzeige. Drehmoment- und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar.
  • Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
  • Modi: Drehmoment anzeigend; Drehmoment auslösend; Drehwinkel auslösend; Drehmoment auslösend mit Drehwinkelüberwachung; Drehwinkel auslösend mit Drehmomentüberwachung. Es können bis zu 100 einzelne Schraubfälle programmiert werden. Wiederkehrende Schraubfälle lassen sich zu einem Ablaufplan (bis zu 10 Ablaufpläne mit bis zu je 10 Schraubfällen) zusammenfassen. Schraubfälle und Ablaufpläne können sowohl direkt am Schlüssel als auch komfortabel über die App programmiert werden.
  • Mögliche Funkanwendungen: HCT Windows APP und HCT Mobile App. Das Prüfgerät besitzt eine bi-direktionale Schnittstelle, ist jedoch auch eigenständig (ohne App) bedienbar.
  • Apps: Zur Freischaltung der HCT Windows App werden der Bluetooth®-Dongle 498999 STICK (Lizenz) und die Windows App Software benötigt (https://hog.tools/win-app-hct). Die HCT Mobile App ist kostenfrei verfügbar für iOS und Android.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit). Speichern auf Schlüssel kann manuell deaktiviert werden, wenn Verbindung über HID mit dem Endgerät hergestellt ist.
  • Datenausgang: Über Bluetooth® oder USB-C möglich. Via Bluetooth®: Über die Apps als .csv-Datei oder direkt am Drehmoment-Schlüssel über HID-Schnittstelle für einfache und komfortable digitale Dokumentation. Via USB-C-Schnittstelle: Die Daten können als .csv-Datei exportiert werden.
  • Funkzulassung: Die Drehmomentschlüssel mit Bluetooth®-Schnittstelle besitzen eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, der Schweiz, Norwegen, Türkei, UK, USA und Mexiko.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Schraubfällen und Ablaufplänen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrektem Schraubanzug nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale sind haptisch (Vibration), optisch (Farbänderung am Display, aus jeder Lage gut sichtbarer 360° LED-Ring mit „Ampelfunktion”) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Haptische und akustische Warnsignale können nach belieben deaktiviert werden.
  • Einfache Stichmaßeingabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • Schutzklasse IP40.
  • 2K-Griff des Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel sorgt für eine besondere Ergonomie und hohe Kraftübertragung.
  • Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkeinstellung möglich.
  • Uhrzeit und Datum am Schlüssel werden automatisch aktualisiert, sobald mit App verbunden.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Belastungszähler und Kalibrierdatum.
  • Kalibrierungserinnerung: nach Belastungsanzahl.

Präzission trifft Kontrolle– für maximale Sicherheit bei jeder Verschraubung.
Dieses Bundle kombiniert den hochwertigen HCT Drehmomentschlüssel Nr. 655010 mit dem passenden HCT Drehmomentprüfgerät Nr. 654410 und bietet damit eine durchgängige Lösung für kontrolliertes Anziehen und regelmäßige Überprüfung von Drehmomentwerten. Das Prüfgerät errmöglicht eine schnelle und zuverlässige Kontrolle der eingestellten Drehmomente direkt vor Ort oder im Prüfstand.
Maßeinheit: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Bei Verwendung des Drehmoment-Prüfgeräts HCT in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel HCT:
  • Gleichzeitige Darstellung der Messwerte des Drehmomentschlüssels HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT auf dem Display des Drehmoment Prüfgeräts.
  • Anzeige und automatische Auswertung der erreichten Spitzenwerte des Drehmomentschlüssel HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT.
  • Auf Grund von Überlast gesperrte Drehmomentschlüssel HCT können mittels des Drehmoment-Prüfgeräts wieder freigeschaltet werden. (Nach der Freischaltung wird eine Kalibrierung der HCT-Drehmomentschlüssel empfohlen).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Drehmoment: Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.
Drehwinkel: ±1° für den Messbereich bis 100°, ±1 % für den Messbereich ab 100°.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

USB-C-Datenkabel, Umschaltknarre mit Auswerfer, 1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6V / 3400 mAh (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.
Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel Nr. 655010 12 und Drehmoment-Prüfgerät Nr. 654410 12.

Hinweis:

Die technischen Daten beziehen sich auf den elektronischen Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel Nr. 655010.
Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter: 081590 Gr. 4ULTRA. Eine Aufnahme für eine Halterung oder Aufhängung des Drehmomentschlüssels ist verfügbar unter der Nr. 655039 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen und Lösen von Schrauben oder Muttern.
  • Für Links- und Rechtsanzug.
  • Stichmaß des verwendeten Einsteckwerkzeuges oder der Verlängerung beachten und entsprechend anpassen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur bringen.
  • Nur bei sicherem Stand und ausreichend Bewegungsfreiheit verwenden.
  • Griff sauber halten.
  • Bei Verschmutzung, vor Verwendung reinigen.
  • Vor Verwendung auf technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand prüfen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Nur in Kombination mit Einsteckwerkzeugen verwenden, die in Form und Ausführung geeignet sind.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.
  • Unbenutzte Buchsen immer abdecken.
Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Maximales Drehmoment von Drehmomentschlüssel, Steckschlüssel-Einsatz, Einsteckwerkzeug und Verschraubung nicht überschreiten.
  • Nicht als Schlagwerkzeug verwenden, nicht werfen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.