Ruční ráčna “Zyklop Metal“, průchozí otvor čtverec, jemný zub, s pevným čtyřhranem 1/4 palce, 76 zubů, s vyhazovačem, délka 141 mm

Artiklové číslo: 632290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8003 A
Upínací 4hran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková délka 141 mm
Počet břitů 76
Pracovní úhel 4,7 stupeň
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Povrch matně chromované
Druh produktu Ráčna
USP1 „Zyklop Metal“, průchozí čtyřhran, jemné ozubení
USP2 76 zubů, s vyhazovačem, délka 141 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632290
EAN / GTIN 4013288174017
Číslo výrobce 05004003001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

S prostrčným 4-hranem pro pravé a levé utahování. S vyhazovačem.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.