6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 11mm

Artiklové číslo: 631000 11
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
518 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 23 mm
Norma DIN 3124
Výrobní proces zápustkově kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 15,5 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem Kalený hrot
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631000 11
EAN / GTIN 4018754000074
Číslo výrobce 01010011
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi. Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem AS-drive.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.