Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 22dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 630266 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal Bedna / krabice / box
Počet přepážek 22 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 227 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Počet kusů nářadí 22
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630266 6
EAN / GTIN 4018754261499
Číslo výrobce 96011113
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 13 ks č. 631000 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631700 vel. 3; 4; 5; 6
Vratidlo: 1 ks č. 633000 vel. 116
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632800 vel. 150
Prodloužení: 1 ks č. 632400 vel. 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633500 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632000 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box