6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 11 mm

Tuote nro.: 631000 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: Kestävää HPQ®-terästä.

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 11 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 15,5 mm
Pituus 23 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631000 11
EAN / GTIN 4018754000074
Valmistajan numero 01010011

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, AS-Drive-profiili.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin