6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 11mm

Cikkszám: 631000 11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Alapanyag: HPQ® nagy teljesítményű acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 11 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 15,5 mm
Hossz 23 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag HPQ® nagy teljesítményű acél
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 631000 11
EAN / GTIN 4018754000074
Gyártó száma 01010011
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület AS-Drive profillal.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.