Chave de caixa de 6 faces, 1/4 polegada, Tamanho da chave: 11

N.º do artigo: 631000 11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
370 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Material: Aço de alto desempenho HPQ®

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 11 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de saída 15,5 mm
Comprimento 23 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Material Aço de alto desempenho HPQ®
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 631000 11
EAN/GTIN 4018754000074
Número do fabricante 01010011
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo com perfil AS- Drive.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.