{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 23 mm | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/4 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 4,5 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 7,3 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem | Kalený hrot | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 631000 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4018754000135 | |
| Číslo výrobce | 01010045 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |