6-kutni nastavci 1/4 cola 11 mm

Artikl br.: 631000 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Materijal: HPQ® čelik vrhunske kvalitete

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 11 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 15,5 mm
Duljina 23 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631000 11
EAN / GTIN 4018754000074
Broj proizvođača 01010011

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena površina s AS-drive profilom.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu